大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(50個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(4個)
1箱(2個)
1箱(500個)
1箱(3個)
1箱(90個)
1箱(5個)
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
140
140
140
120
130
135
150
160
170
180
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
115
190
75
110
125
25
250
260
310
320
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全134種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44200177
品番
M16×140
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
2
ねじ長さ(mm)
44
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目