大阪魂
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(5個)
ねじの呼び
3/4
1/2
1/4
3/4
3/8
5/16
5/8
7/16
7/8
9/16
山数
16
20
28
16
24
18
14
長さ(inch)
5
3-1/2
5-1/2
4
3
3-3/4
4-1/2
4-1/4
5
6
1/2
2-1/2
50
2
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44200624
品番
3/4-16×5"
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
5
山数
16
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
28
頭部形状
六角
寸法S(inch)
2
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)