大阪魂
ハンガーボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
3/8
1/4
3/8
5/16
長さ(mm)
75
100
120
150
50
75
90
60
65
40
63
70
山数
16
20
16
18
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44201114
品番
3/8×75
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
75
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
40
表面処理
3価ブラック
寸法W(mm)
35