カシムラ
ワンタッチスマホホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
取付
エアコン取付タイプ
吸盤取付タイプ
エアコン取付タイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44201160
品番
AT-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スマホを置くだけでアームが閉じる。360度角度調整可能。
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
115
色
黒
取付
エアコン取付タイプ
高さ(mm)
175
奥行(mm)
70