大阪魂
ハンガーボルト ウィット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
5/16
1/4
3/8
5/16
長さ(mm)
60
100
120
150
50
75
90
60
65
40
63
70
山数
18
20
16
18
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44201577
品番
5/16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
60
材質
鉄
寸法S(mm)
30
表面処理
グリーンクロメート
寸法W(mm)
30