VX3330-03F-5DO1 V Series(VX3330) SMC 44202612

V Series(VX3330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類G注文コード44202612品番VX3330-03F-5DO1
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ポート数3使用流体空気・水定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする