大阪魂
ハンガーボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
35
25
30
35
40
50
60
70
90
100
120
65
75
80
ねじピッチ
1
1
1.25
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44202706
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法S(mm)
15
表面処理
グリーンクロメート
寸法W(mm)
20