SMC
V Series(VX3330)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
注文コード
44202725
品番
VX3330-03F-4DR1
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G3/8