VX3330-02F-4DR1 V Series(VX3330) SMC 44202752

V Series(VX3330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G注文コード44202752品番VX3330-02F-4DR1
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ポート数3使用流体空気・水定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G管接続口径G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする