大阪魂
ハンガーボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
120
25
30
35
40
50
60
70
90
100
120
65
75
80
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44202776
品番
M8×120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
120
材質
鉄
寸法S(mm)
45
表面処理
グリーンクロメート
寸法W(mm)
60