サワダマキ
#9936CL 遮光メガネ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44202797
品番
#9936CL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
UVカット、ポリカーボネート製。
レンズ色
クリア
本体質量(g)
23
機能
UVカット・遮光
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート