大阪魂
ハンガーボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
75
25
30
35
40
50
60
70
90
100
120
65
75
80
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44202837
品番
M8×75
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
75
材質
鉄
寸法S(mm)
40
表面処理
グリーンクロメート
寸法W(mm)
35