大阪魂
ハンガーボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(200本)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
120
25
30
35
40
50
60
70
100
120
65
75
80
90
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44202952
品番
M8×120
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
120
材質
鉄
寸法S(mm)
45
表面処理
ニッケル
寸法W(mm)
60