FUKUTOKU(福徳産業)
テクビショート厚手スベリドメ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
44202964
品番
#360-3P
参考基準価格(税別)
¥415
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
手首が短い2本編みの手袋にすべり止め付、袖が気にならない、軽作業、荷物運搬に最適、てくびショート
サイズ
L
質量(g)
168
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
色
白
入数(双)
3
手の平幅(cm)
10.5
ゲージ数
7
素材
手袋:ポリエステル/綿/その他、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応