大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
長さ(mm)
25
20
25
30
35
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44203415
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
9.5
寸法dk(Φmm)
21
ねじ山種類
メートル細目