SF1WH1513-0 立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所 44204485

SF1WH1513-0 立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所 44204485
SF1WH1513-0 立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所 44204485

立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1組材質(本体・押さえ金具)アルミニウム合金取付場所端部注文コード44204485品番SF1WH1513-0
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。

用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。材質(本体・押さえ金具)アルミニウム合金質量(kg)0.6取付場所端部断面タイプNF適合パネル高さ(mm)34~37
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
※押さえ金具、皿ばね付ナットは付属品です。別梱包の場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする