曜日別特売
- クリスタルGU コニシ 44205063

クリスタルGU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード44205063品番-
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優れた光沢感
優れた作業性
優れた乾燥性

用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。種別床用樹脂仕上剤タイプペール缶繰り返し・詰め替え対応
注意
※材質によっては密着しないものがあるため、必ず目立たないところで試してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする