FC143C-02 洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 東洋リントフリー 44205134

FC143C-02 洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 東洋リントフリー 44205134
FC143C-02 洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 東洋リントフリー 44205134
FC143C-02 洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 東洋リントフリー 44205134
FC143C-02 洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服 東洋リントフリー 44205134

洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード44205134品番FC143C-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フード・マスク・ツナギを一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンクリーンルーム用衣服です。
ツナギ、フード、マスクが一体となっている為、洗濯を1回で終わらせることが出来ます。
フード・マスク・ツナギ服を別々に管理しなくて良い為、管理スペースの削減にも繋がります。
くび部分に適切なゆとりを持たせた仕様で、着用時に窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計となっています。
フード部に頭囲調整用アジャスターを2本備え、頭部にジャストフィットさせます。
フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより、着脱が容易にできます。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)ブルーサイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸5mmストライプ入)股下(cm)85ウエスト(cm)106~130総丈(cm)191バスト(cm)142裄丈(cm)101
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※手袋、ブーツは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする