大阪魂
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
20
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
1
1
1.25
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44205226
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
6
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目