大阪魂
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(160個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(230個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
30
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(160個)
注文コード
44205375
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目