曜日別特売
LD-473 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205405

LD-473 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205405
LD-473 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205405
LD-473 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205405
LD-473 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205405
LD-473 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205405
LD-473 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205405

どこでも!フタ付やわらか収納ボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
クリア
サイズS
内容量1個注文コード44205405品番LD-473
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

シンプルで使う場所を選ばないソフトな素材の収納ケース
両サイドに持ち手がついているので収納した際も取り出しやすい
フラットな形状の蓋付
蓋付なのでスタッキング可能
他のサイズと組み合わせてすっきり収納
重ねて使用する場合は2段目の重量の合計が4kg以内になるようにしてください

材質本体:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン寸法(mm)160×280×95クリアサイズS耐荷重(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする