曜日別特売
LD-480 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205475

LD-480 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205475
LD-480 どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ 44205475

どこでも!フタ付やわらか収納ボックス

商品レビューを投稿する
ワームグレー
サイズM
内容量1個注文コード44205475品番LD-480
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

シンプルで使う場所を選ばないソフトな素材の収納ケース
両サイドに持ち手がついているので収納した際も取り出しやすい
フラットな形状の蓋付
蓋付なのでスタッキング可能
他のサイズと組み合わせてすっきり収納
重ねて使用する場合は2段目の重量の合計が4kg以内になるようにしてください

材質本体:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン寸法(mm)160×280×195ワームグレーサイズM耐荷重(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする