大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(75個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
40
20
25
30
35
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44205856
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目