大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(230個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(600個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
25
12
15
20
25
30
35
40
45
50
16
10
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
44206136
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目