曜日別特売

プラグアンカー(スチール製)

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1箱(200本)材質スチールねじ径M6注文コード44208047品番PA-6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。

用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート材質スチール全長(mm)30ねじ径M6ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)11外径(Φmm)10.5穿孔長(mm)33引張強度(kN)8.8材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12729625
2024-11-07
用途: 下水マンホール鉄蓋固定に使用
有限会社村本商会電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウさんは中々出回っていない商品も扱っていて、度々利用させて頂いてます。
この商品も同等品で安いのがあったので購入しました。使用上全く問題ありませんでしたので、満足しています。またリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする