大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(1600個)
1箱(1100個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(3個)
1箱(4個)
1箱(2個)
呼び寸法
10A
10A
20A
32A
40A
25A
50A
65A
80A
ねじの呼び
1/4
1/4
3/8
5/16
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
44208342
品番
1/4×10A
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
呼び寸法
10A
ねじ長さ(mm)
18
寸法H(mm)
33
材質
鉄
寸法E(mm)
18
表面処理
ユニクロ
寸法P(mm)
25
寸法R(mm)
9.5
鋼管外径(mm)
17.3
ねじ山種類
ウィット