大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(4個)
1箱(1600個)
1箱(1100個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(3個)
1箱(4個)
1箱(2個)
呼び寸法
40A
10A
20A
32A
40A
25A
50A
65A
80A
ねじの呼び
5/16
1/4
3/8
5/16
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
44208455
品番
5/16×40A
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥479
¥
119
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
呼び寸法
40A
ねじ長さ(mm)
30
寸法H(mm)
67
材質
鉄
寸法E(mm)
30
表面処理
ユニクロ
寸法P(mm)
59
寸法R(mm)
26
鋼管外径(mm)
48.6
ねじ山種類
ウィット