大阪魂
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
250A
100A
15A
20A
32A
40A
65A
80A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
50A
25A
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M24
M6
M8
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209137
品番
M20×250A
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
70
ねじの呼び
M20
材質
SUS316L
ねじピッチ
2.5
呼び寸法
250A
寸法H(mm)
315
寸法E(mm)
70
寸法P(mm)
289
寸法R(mm)
137
鋼管外径(mm)
267.4
ねじ山種類
メートル並目