大阪魂
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
32A
100A
15A
20A
32A
40A
65A
80A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
50A
25A
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M6
M8
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209234
品番
M8×32A
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.25
呼び寸法
32A
寸法H(mm)
62
寸法E(mm)
30
寸法P(mm)
52
寸法R(mm)
23
鋼管外径(mm)
42.7
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.54MB)