酒井医療
握力センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44209334
品番
MT-230
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ジェイマー型ハンドル
用途
モービィに固定して使用(モービィオプション品)
測定範囲
最大/90kgf以下
質量(g)
490
精度
±2%RO以内
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形/175×140×35
注意
※最大90Kgf以下の測定