大阪魂
Uボルト 管用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
500A
200A
350A
400A
250A
300A
450A
500A
ねじの呼び
M20
M16
M20
M24
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209417
品番
M20×500A
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
80
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
呼び寸法
500A
寸法H(mm)
560
寸法E(mm)
80
寸法P(mm)
532
寸法R(mm)
259
鋼管外径(mm)
508
ねじ山種類
メートル並目