大阪魂
Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
300A
100A
125A
150A
200A
225A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
550A
600A
650A
750A
800A
850A
900A
ねじの呼び
M24
M16
M20
M24
M30
M36
M42
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210695
品番
M24×300A
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
70
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
呼び寸法
300A
寸法H(mm)
357
材質
鉄
寸法E(mm)
70
表面処理
ドブ
寸法R(mm)
163
鋼管外径(mm)
318.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)