大阪魂
Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
650A
100A
125A
150A
200A
225A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
550A
600A
650A
750A
800A
850A
900A
ねじの呼び
M36
M16
M20
M24
M30
M36
M42
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210765
品番
M36×650A
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
100
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
4
呼び寸法
650A
寸法H(mm)
713
材質
鉄
寸法E(mm)
100
表面処理
ドブ
寸法R(mm)
335
鋼管外径(mm)
660.4
ねじ山種類
メートル並目