大阪魂
Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
150A
125A
150A
200A
225A
300A
350A
400A
450A
500A
550A
600A
650A
700A
750A
800A
850A
900A
ねじの呼び
M16
M16
M20
M24
M30
M36
M42
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210835
品番
M16×150A
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
50
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
呼び寸法
150A
寸法H(mm)
192
寸法E(mm)
50
表面処理
生地
寸法R(mm)
85
鋼管外径(mm)
165.2
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)