大阪魂
Uボルト 船舶用 B形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
44211081
品番
M10×32A
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
20
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
32A
寸法H(mm)
60
寸法E(mm)
20
表面処理
生地
寸法R(mm)
23
鋼管外径(mm)
42.7
ねじ山種類
メートル並目