※寸法図
大阪魂
アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(4個)
1箱(10個)
ねじ径
3/4
5/16
3/8
1/2
1
3/4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44211361
品番
3/4(L=30)
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
35
寸法t(mm)
13
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじ径
3/4
山数
10
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット