大阪魂
アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(120個)
1箱(6個)
1箱(70個)
1箱(10個)
ねじの呼び
1/4
1/4
3/4
5/16
5/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44211474
品番
1/4(L=12)
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
27.2
寸法a(mm)
24.5
寸法b(mm)
14.5
寸法h(mm)
15
寸法t(mm)
4
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
長さ(mm)
12
山数
20
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット