※寸法図
大阪魂
アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(120個)
1箱(6個)
1箱(70個)
1箱(10個)
ねじの呼び
5/8
1/4
3/4
5/16
5/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44211501
品番
5/8(L=27)
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
60
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
35
寸法h(mm)
30
寸法t(mm)
11
ねじの呼び
5/8
材質
鉄
長さ(mm)
27
山数
11
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット