曜日別特売
M12×200 アイボルト 足長(ステンレス/ブラック) 大阪魂 44212357

※寸法図

アイボルト 足長(ステンレス/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)200
内容量1個注文コード44212357品番M12×200
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法D(mm)25寸法H(mm)51寸法a(mm)50寸法b(mm)30寸法c(mm)10寸法h(mm)26寸法t(mm)9ねじの呼びM12材質ステンレス長さ(mm)200ねじピッチ1.75ねじ径M12表面処理ブラック頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする