大阪魂
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじ径
M10
長さ(mm)
150
ねじの呼び
M10
注文コード
44213215
品番
M10×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目