曜日別特売
M10×35 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 44213233

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径M10長さ(mm)35ねじの呼びM10注文コード44213233品番M10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)20寸法H(mm)41.5寸法a(mm)41寸法b(mm)25寸法c(mm)8寸法h(mm)21寸法t(mm)7ねじの呼びM10材質長さ(mm)35ねじピッチ1.5ねじ径M10表面処理クロメート頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする