曜日別特売
M16×150 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 44213294

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径M16長さ(mm)150ねじの呼びM16注文コード44213294品番M16×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)30寸法H(mm)60寸法a(mm)60寸法b(mm)35寸法c(mm)12.5寸法h(mm)30寸法t(mm)11ねじの呼びM16材質長さ(mm)150ねじピッチ2ねじ径M16表面処理クロメート頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする