※寸法図
大阪魂
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M20
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M20
注文コード
44213337
品番
M20×35
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
16
寸法h(mm)
35
寸法t(mm)
13
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2.5
ねじ径
M20
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目