曜日別特売
M20×60 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 44213346

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径M20長さ(mm)60ねじの呼びM20注文コード44213346品番M20×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)35寸法H(mm)71寸法a(mm)72寸法b(mm)40寸法c(mm)16寸法h(mm)35寸法t(mm)13ねじの呼びM20材質長さ(mm)60ねじピッチ2.5ねじ径M20表面処理クロメート頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする