※寸法図
大阪魂
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M24
長さ(mm)
80
ねじの呼び
M24
注文コード
44213382
品番
M24×80
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
45
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
50
寸法c(mm)
20
寸法h(mm)
45
寸法t(mm)
18
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
3
ねじ径
M24
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目