曜日別特売
M30×75 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 44213425

※寸法図

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径M30長さ(mm)75ねじの呼びM30注文コード44213425品番M30×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)60寸法H(mm)110寸法a(mm)110寸法b(mm)60寸法c(mm)25寸法h(mm)55寸法t(mm)22ねじの呼びM30材質長さ(mm)75ねじピッチ3.5ねじ径M30表面処理クロメート頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする