曜日別特売
M36×150 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 44213443

※寸法図

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径M36長さ(mm)150ねじの呼びM36注文コード44213443品番M36×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM36材質長さ(mm)150ねじピッチ4ねじ径M36表面処理クロメート頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする