大阪魂
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじ径
M8
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M8
注文コード
44213495
品番
M8×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
ねじ径
M8
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目