曜日別特売
M20×100 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×100 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213522
M20×100 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213522

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
ねじ径M20
ねじの呼びM20
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード44213522品番M20×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)35寸法H(mm)71寸法L(mm)100寸法a(mm)72寸法b(mm)40寸法c(mm)16寸法h(mm)35寸法t(mm)13ねじの呼びM20材質長さ(mm)100ねじピッチ2.5ねじ径M20表面処理ユニクロアイ部内径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116085
2017-07-10
用途: バイクの防犯

コンクリートブロックにネジ部を埋めてバイクの防犯アンカーとして使用。長さがあるので破壊にも耐えることでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 42116067
2016-05-13
用途: 釣り具取り付け

とても、手頃な価格で、入手出来て嬉しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする