曜日別特売
M20×150 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×150 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213531
M20×150 アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44213531

アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径M20
ねじの呼びM20
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード44213531品番M20×150
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法D(mm)35寸法H(mm)71寸法L(mm)150寸法a(mm)72寸法b(mm)40寸法c(mm)16寸法h(mm)35寸法t(mm)13ねじの呼びM20材質長さ(mm)150ねじピッチ2.5ねじ径M20表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)40使用荷重(kN)6.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116085
2017-07-10
用途: バイクの防犯

コンクリートブロックにネジ部を埋めてバイクの防犯アンカーとして使用。長さがあるので破壊にも耐えることでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 42116067
2016-05-13
用途: 釣り具取り付け

とても、手頃な価格で、入手出来て嬉しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする